Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163844
品番
AR3BF/M25/M20
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7399-41
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:M20 mm, M25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR