Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163869
品番
AR3BF/M25/075NPT
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7379-38
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:3/4 NPT in, 25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR