Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163905
品番
SPMH3BF/050NPT
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7402-65
仕様
●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:1/2NPT にて●色:真鍮製●シリーズ:SPMH