Peppers
Peppersの デスク・テーブル
Peppersの ワークデスク・簡易テーブル
Peppersの 昇降デスク・スタンディングデスク
コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62163948
品番
ACDP1BE/M20/10
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDP
アズワン品番
65-7400-23