IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
NEAV 45 °エルボ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68。