コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 62164158 品番 7TCA297120R0340 NENV0404
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
NENVストレートコネクタ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68。

アズワン品番65-7401-18 仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする