曜日別特売
UCD1E221MNL1GS コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 ニチコン 62167938

コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード62167938品番UCD1E221MNL1GS
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-7048-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする