MAL215299604E3 コンデンサ 400V 1袋 2個入 VISHAY 62171124

コンデンサ 400V 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 16mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC Q200
注文コード
62171124
品番
MAL215299604E3
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ。

アズワン品番
65-7096-10
仕様
●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 16mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC Q200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする