曜日別特売
KTL180-MP4P41ZZZZZ コントラストセンサ KTL180 SICK 62174676

コントラストセンサ KTL180

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62174676品番KTL180-MP4P41ZZZZZ
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

概要一目でわかるスイッチング周波数: 31.2 kHz @ 応答時間 16 μ s 高ダイナミックレンジ 多機能 7 セグメントディスプレイ ジョブ保存を使用すると、書式を簡単に変更できます 1 ポイント、2 ポイント、及びダイナミックティーチイン マスタ / スレーブ機能 さまざまなファイバ製品を取り揃えていますあなたの利点非常に高いスイッチング精度: 31.2 k
概要一目でわかるスイッチング周波数: 31.2 kHz @ 応答時間 16 μ s 高ダイナミックレンジ 多機能 7 セグメントディスプレイ ジョブ保存を使用すると、書式を簡単に変更できます 1 ポイント、2 ポイント、及びダイナミックティーチイン マスタ / スレーブ機能 さまざまなファイバ製品を取り揃えていますあなたの利点非常に高いスイッチング精度: 31.2 kHz のスイッチング周波数により、進行中の機械プロセスで使用可能です センサの取り扱いが簡単:多機能ディスプレイにより、柔軟で使いやすいセンサ設定を行えます 安全な検出と安全なプロセス:高グレースケール分解能と手動切り替えしきい値調整により、非常に小さなコントラストや高光沢の素材を検出します 用途:用途の異なる、最適なセンサ設定に適したさまざまなティーチイン操作 ジョブ保存による高速なフォーマット変更 設置スペースが限られた場所で使用できるコンパクト設計KTL180 は、高速機械速度でもコントラストの違いを確実に検出します。KTL180 は、31.2 kHz のスイッチング周波数、高グレースケール分解能、手動スイッチングしきい値調整機能により、物体を安全に検出します。16 μ s の応答時間により、高光沢素材の場合でも、印刷マークなどのコントラストの違いを安定して正確に検出できます。7 セグメントディスプレイと簡単なメニューガイダンスにより、センサを用途に合わせてすばやく調整することができます。さまざまなティーチインプロセスと統合された作業により、非常に高いプロセス安定性で、広範な用途における試運転の柔軟性を向上できます。用途コントラストが決定的な機能を構成するすべてのアプリケーション 設置スペースが小さい用途 バッテリ生産 プリントマークの検出 印刷プロセス制御 チューブ充填 ラベルの切断 スプライス検出注。

仕様●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:31.2 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP50●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7279-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする