曜日別特売
BK003 コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK BLooK 62174886

コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式注文コード62174886品番BK003
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM
コンパクト設計(フットプリント193×199mm)
ボトムアップLEDイルミネーション採用
フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属
ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載
BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能。

仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-76
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする