コンビニチップ 25.0ml 07-062-0100シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×50本) 注文コード 62175096 品番 07-062-0100
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。アダプターが1つ付属。

仕様●未滅菌●200本(50×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.0mm(アダプター含まず)●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:500μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:1000μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:1500μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:2000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:2500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.3●再現性(%):<0.6〜<0.3 アズワン品番65-3755-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする