Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーションコントロールを実現します。EtherCAT と安全性が組み込まれています。EtherCAT、MLII、アナログ / パルスサーボドライブ モデル 安全基準 ISO13849-1 PL-d に準拠しています 2 kHz の高応答周波数 20 ビットエンコーダで提供される高解像度 ドライブプログラミング : インデクサ内蔵 アナログ / パルスモデルの機能 全閉ループ用の外部エンコーダ入力 リアルタイム自動チューニング Advanced Tuning Algorithm (防振機能、トルクフィードフォワード、外乱観測者)。