Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています。