サーボモータ サーボ 200 V 1.27 Nm 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62175945 品番R88M1M40030TS2
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

1S ACサーボモータ
オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。
特長 / 利点
230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)。23ビット分解能のエンコーダ。コンパクトな小型モータ。機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転。バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ。組み上げ済みモータケーブル。EMC準拠が容易な設計。

仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1 アズワン品番65-7317-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする