3RB2383-4AA1 サーマルリレー 3RBシリーズ 0.3 → 630 A SIEMENS 62176006

サーマルリレー 3RBシリーズ 0.3 → 630 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62176006品番3RB2383-4AA1
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Siemens Sirius 3RB シリーズは、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。異常な高温発生に対する始動を防ぎ、標準的で重く状態の負荷を保護する高いレベルの用途で使用されます。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ止め Terminal です。 幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われ
Siemens Sirius 3RB シリーズは、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。異常な高温発生に対する始動を防ぎ、標準的で重く状態の負荷を保護する高いレベルの用途で使用されます。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ止め Terminal です。 幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が少ないため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を最小限に抑えることができます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です クラストリップは、クラス 5、10、20、30 を調整可能です。

仕様●モーター定格電流:0.3 → 630 A●コンタクトの定格電流:630 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7284-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする