曜日別特売
3RB3133-4UW1 サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENS 62176040

サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62176040品番3RB3133-4UW1
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A
It has manual or automatic reset switch functionality
It has a si
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S2。It can be mounted with stand alone installation。The type of electrical connection for main circuit is straight through transformer and for auxiliary circuit is through screw type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 5E, 10E, 20E and 30E adjustable。

仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7291-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする