ABB
サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62176094
品番
1SAZ911201R1001 TF96-51
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NO
アズワン品番
65-7266-79