104JT-025 サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITEC 62176277

サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:100kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:20mm●動作温度 Max:+125℃注文コード62176277品番104JT-025
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ
最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ。

仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:5s●抵抗@ 25℃:100kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:3.5mW●奥行き:3.6mm●高さ:20mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする