TDK
サーミスタ NTC 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
62176679
品番
NTCG104EF104FT1X
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:NTC Series●温度係数のタイプ:NTC●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7153-90