商品レビューを投稿する内容量1箱(1000個)注文コード62176724品番B57153S0200M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)。