EPCOS
サーミスタ NTC 22Ω 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
62176740
品番
B57238S0220M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
仕様
●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:22Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番
65-7122-49