SEMITEC
サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62176749
品番
202AT-2
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高精度サーミスタ
高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性。
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7162-08