エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62176977
品番
EA557DR-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
先端マグネット付
先端は高精度ブラックポイント仕上げ
仕様
●型番:170●先端×軸径(mm):#0×5.5●軸長(mm):75●全長:177mm●材質:刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材
アズワン品番
65-3885-24