エスコ
エスコの 収納・設備・保管・運搬用品
エスコの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
エスコの 本体/セット
[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62177126
品番
EA976BY-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用
アズワン品番
65-3900-62