[パイプラック用]板受けジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62177135 品番 EA976BY-356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-112A S IVO●サイズ:A/63.5mm、B/45mm、C/50mm、D/30mm、E/45°、外寸/97×97×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●角度:90°●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●板受けに使用 アズワン品番65-3900-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする