エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 鉛筆
エスコの 鉛筆削り
[充電式]鉛筆けずり アイボリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62177239
品番
EA765FH-91
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
満充電から300本削れます
満充電から300本削れます。
仕様
●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7〜8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A
アズワン品番
65-3891-79
繰り返し・詰め替え
対応