[単4x3本] フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62177275 品番EA758TA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光
現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付
安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付。

仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする