0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62177817 品番R-2020-1
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,189
販売価格(税別)
22,899

サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)
耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。
0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本
ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適
万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番65-3840-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする