PowerLED
PowerLEDの 電子部品(オンボード)
PowerLEDの 受動部品
PowerLEDの 光エレクトロニクス製品
1 Ch ライトコントローラ BLE Mesh Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62177966
品番
BLE-15A
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●モード:Dimming●出力電流:15A●チャンネル数:1●最大供給電圧:24V dc●シリーズ:BLE Mesh Series
アズワン品番
65-7233-33