曜日別特売
MTR45A-L 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ 62179470

MTR45A-L 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ 62179470
MTR45A-L 15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ 62179470

15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62179470品番MTR45A-L
参考基準価格(税別)¥12,790販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする