エスコ
エスコの 土農具
エスコの ピッチフォーク・フォーク
160x1230mm レーキ アルミ柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62179567
品番
EA650RB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
アズワン品番
65-3887-81