Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。
これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。
チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。
透明のポリプロピレン製チッ
Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チップで、Beckman Coulter(R) Biomek(R) FX、Biomek(R) NX、Biomek(R) 3000およびMultimek(TM) AP-96、SPAN-8およびMP200ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットです。▼200μL透明チップ。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン製。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼耐エアロゾルフィルター付き。▼滅菌済み。▼互換性:Beckman Coulter(R) Biomek(R) FX、Biomek(R) NX、Biomek(R) 3000およびMultimek(TM) AP-96ヘッド、SPAN-8およびMP200ヘッド。