コノエ
20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-5944-06
注文コード
62180240
品番
MTR24B-L
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24B●直径(mm):40●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:336g
アズワン品番
65-5944-06