曜日別特売
SNTR28-1150L 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-11シリーズ コノエ 62209518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNTR28-1150L 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-11シリーズ コノエ 62209518
SNTR28-1150L 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-11シリーズ コノエ 62209518

30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-11シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):1150●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:4485g注文コード62209518品番SNTR28-1150L
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。

仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):1150●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:4485gアズワン品番65-6114-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする