JAS2.0-ZS190 ジッピー JAS2.0-ZS 長谷川工業 62213384

ジッピー JAS2.0-ZS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 天板高さ(m)1.91 注文コード62213384 品番JAS2.0-ZS190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は天板高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。
作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全高(m)2.97 天板高さ(m)1.91 天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560 質量(kg)68.6 最大使用荷重(kg)225 トラスコ品番859-4418 開口寸法(mm)480×460 作業床面広さ(m)1.83×0.56 支柱径(Φmm)50.8 設置寸法(mm)1920×680(芯々)
注意
※キャスター外向き設置時寸法。
※壁面での使用を想定しています。
※壁面以外で使用の場合は、別途オプション外部支えを2本追加してください。
※『足場の組立て等作業主任者』の選定など、ご使用の際は労働安全衛生規則を遵守してください。
※労働安全衛生規則により、2m以上の作業のものは手すり(囲い)が必ず必要です。
※墜落制止用器具を着用してください。
※作業床高さは3.9mまでにしてください。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取り付けて、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする