ジッピー JAS2.0-ZS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62213427 品番 JAS2.0-ZS390
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。
作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全高(m)4.97 天板高さ(m)3.91 天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560 質量(kg)176 最大使用荷重(kg)225 開口寸法(mm)480×460 支柱径(Φmm)50.8 設置寸法(mm)1920×680(芯々) 天板寸法・幅(mm)1830 天板寸法・奥行(mm)560
注意
※キャスター外向き設置時寸法。
※壁面での使用を想定しています。
※壁面以外で使用の場合は、別途オプション外部支えを2本追加してください。
※『足場の組立て等作業主任者』の選定など、ご使用の際は労働安全衛生規則を遵守してください。
※労働安全衛生規則により、2m以上の作業のものは手すり(囲い)が必ず必要です。
※墜落制止用器具を着用してください。
※作業床高さは3.9mまでにしてください。
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取り付けて、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする