330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62214515 品番EA930AE-63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)。

仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40〜150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-43 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする