330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62214524 品番EA930AE-62A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)。

仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40〜150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材 アズワン品番65-3897-42 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62214524
2025-06-19
用途:
アルミ板を合板に貼りつけ
卸売・小売業

乾燥も速く匂いも無く強固に貼り付けることができました
大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする