上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。推奨ワーキングボリュームは、20~80 μLです。標準マイクロプレートフットプリントと寸法一致します。ノントリートメント(または中結合)ポリスチレン表面は、疎水性で、受動的な相互作用により生体分子が結合します。表面と相互作用できる疎水性領域を持つ抗体のような高分子との結合に適しています。ノントリートメントマイクロプレートは、約100~200ng IgG/cm2の結合が可能です。