405x300mm 車出口安全ミラー 右置き用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62214908 品番EA724ZL-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,600
販売価格(税別)
96,000

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き
駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。
ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません。

仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする