4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62215145 品番TJ-4620TN-LP
参考基準価格(税別)¥758,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
ハクリユニット搭載モデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷が可能。3.5インチカラー液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。解像度:600dpi。印刷速度:最高152mm/秒(6ips)。最大印字幅:104mm。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)。

仕様●同梱品:電源コード。ACアダプター。USBケーブル(1.5m)。保証書他印刷物。●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。 アズワン品番65-3407-04
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
●※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする