550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH 100 ケーブルマーカーリフィル クリア ホワイト なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62215416 品番550-71401 RO203REF-1401-WH-1401-CL/WH (100)
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイ
RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー。RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは Palm で簡単に収納でき、平らな書き物ができます。フレキシブルな白いビニールフィルムのラベルは、ライナーをユニットの前面から引き出すと自動的に調剤されます。ユニットの前面にあるエッジガイドに余分なライナーを引き裂くだけです。クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。少量の保守及び修理作業に最適です。特長と利点:。詰め替え用のラベル、交換用マーカーペン、ラベルの入ったディスペンサ 透明ケースがマーカーを覆っているため、確認が容易でお手入れも簡単 ライナーをユニットから引き出すと、マーカーが自動的に接着 マーカーペンは2個セット プラスチックディスペンサ、マーカーロール、高速乾燥ナイロンマーカーペン ; 514-5647 を含む完全なキットとして提供されます 514-5647 を含む完全なキットとして提供されます。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。

仕様●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:9.1mm●最大ケーブル径:18.2mm●色:クリア, ホワイト●入数:100●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Label Refill アズワン品番65-7393-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする