551x289x 612mm ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62215425 品番EA954HE-46A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー アズワン品番65-5670-59
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする