5mlチューブ用ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 62215520 品番 SS-EPSL50
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホモジナイザー
フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー
エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。ステンレス軸タイプ。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL アズワン品番65-3846-82
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする