5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20パック×25個) 注文コード 62215538 品番 SCT-5ML-S
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

▼1.0mL刻みの目盛
▼フロスト処理された大きな書き込みエリア
▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。
▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
Axygen(R) 5mL自立型スクリューキャップトランスポートチューブ(青色キャップ付き)、透明、滅菌済み、500本/ケース。▼キャップとチューブは別々に包装されています。▼滅菌済み。

仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●トップスタイル:スクリューキャップ●目盛り:あり●目盛りの間隔:1mL●カラー:クリア●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップカラー:青●滅菌:あり●自立型:あり●目盛りの範囲:1-5mL●アプリケーション:診断研究●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3964-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする