60x1280mm やわらかゴムポール 2本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード62215590 品番EA983FT-83A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

やわらかゴムで車を傷つけません。
台座のくぼみで重ねての収納が可能です。
アンカー打ち可能な穴が開いています。
チェーンを掛けやすいトップ形状
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状。

仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする