690x370x800mm/455kg 作業台 折畳式/2個

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード62215617 品番EA813JW-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700

たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。
軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。
別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。
ケーブルフック付
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付。

材質ポリプロピレン 幅(mm)690(折畳:690) 質量(kg)3.1 高さ(mm)800(折畳:810) 奥行(mm)370(折畳:50) 耐荷重(kg)455(2脚使用時) 型番BDST60960-JP 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×50×810 アズワン品番65-3893-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
建具シート貼りの作業台
株式会社 がばてっく 様 (建設業・工事業)

今まではベニヤ板で作った組み立て作業台を使ってましたが、この商品は軽くて持ち運び易く重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする