8° Line Optic M9 thread

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62216098 品番1125-999-000
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コー
Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コーティングなし。

仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mm アズワン品番65-7240-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする