曜日別特売
SFH 4246R 940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入 OSRAM 62216755

940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード62216755品番SFH 4246R
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です。

仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする