WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 600mW 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
62216816
品番
15437394AA540
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:600mW●放射強度:150mW/sr●実装タイプ:表面実装
アズワン品番
65-7235-20